曜日別特売

高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ

高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ - StarTech.com高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ - StarTech.com高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ - StarTech.com高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ - StarTech.com

コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200)
コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力
NTSCとPALディスプレイ対応
画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ

用途
コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション
コンピュータ画面の映像をTVに表示
会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適
コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示
長さ(mm)100ブラック高さ(mm)19質量(g)102消費電力(W)13コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス出力電流(A)2.6製品幅(mm)64入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)変換タイプメス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247216VGA2VID
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする