StarTech.com
2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き
自動スイッチ
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
2x2 マトリックススイッチ
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途
2台のディスプレイに2つのビデオソースを接続して切り替え、コンピュータのトラブルシューティングに活用
病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え
ビジネス会議室やトレードショーでモニタにデータを表示したマルチメディアプレゼンテーションを実施
ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え
幅(mm)
65
色
ブラック
質量(g)
290
消費電力(W)
18
長さ(cm)
15.7
湿度(%RH)
0~80
出力電流(A)
1.5
保存温度(℃)
-20 ~ 60
高さ(cm)
2
入力電流(A)
0.6
動作温度(℃)
0 ~ 40
コネクタA
HDMI(19ピン)
コネクタB
HDMI(19ピン)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247259
VS222HDQ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください