曜日別特売

HDMIディスプレイ対応EDIDエミュレータ/信号保持機 1080p

HDMIディスプレイ対応EDIDエミュレータ/信号保持機 1080p - StarTech.comHDMIディスプレイ対応EDIDエミュレータ/信号保持機 1080p - StarTech.comHDMIディスプレイ対応EDIDエミュレータ/信号保持機 1080p - StarTech.comHDMIディスプレイ対応EDIDエミュレータ/信号保持機 1080p - StarTech.com

HDMIディスプレイとビデオソースの互換性を確保するEDIDエミュレーション
EDID設定をエミュレートまたは合成。EDIDコピーおよびEDIDゴースティングの両方に対応
設定しやすいディップスイッチで手軽なセットアップ
最大解像度1920 x 1080 (1080p)に対応
挿抜時にEDID設定を保存

用途
機器間でEDID情報をエミュレーションし、新旧ビデオ機器のスムーズな併用が可能
HDMIソースおよびディスプレイ間でHDMIスイッチやエクステンダを使用する際のビデオ不具合を解決
長さ(mm)80幅(mm)52ブラック質量(g)154湿度(%RH)0~80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)2.2動作温度(℃)0 ~ 40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247444VSEDIDHD
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする