IEEE 1394b 2ポート/ 1394a 1ポート 3ポート増設Mini PCI Express FireWireカードアダプタ

IEEE 1394b 2ポート/ 1394a 1ポート 3ポート増設Mini PCI Express FireWireカードアダプタ - StarTech.comIEEE 1394b 2ポート/ 1394a 1ポート 3ポート増設Mini PCI Express FireWireカードアダプタ - StarTech.comIEEE 1394b 2ポート/ 1394a 1ポート 3ポート増設Mini PCI Express FireWireカードアダプタ - StarTech.comIEEE 1394b 2ポート/ 1394a 1ポート 3ポート増設Mini PCI Express FireWireカードアダプタ - StarTech.comIEEE 1394b 2ポート/ 1394a 1ポート 3ポート増設Mini PCI Express FireWireカードアダプタ - StarTech.com

最大データ転送レート800 Mbps対応の9ピンFireWire-800 外付けポート2口
最大転送レート400 Mbps対応の6ピンFireWire-400 外付けポート1口
PCI Express Mini カード仕様 1.2準拠
高出力FireWireデバイス向け外付け電源をオプションで装備
IEEE 1394b準拠。IEEE 1394a - 2000 および 1394-1995 規格との下位互換性あり
プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応

用途
外付けFireWireストレージまたはAV装置を使用し、小型HTPCを作成するシステムビルダ
フルサイズ/ロープロファイルのPCI Express カードでは大きすぎて搭載できないカスタム組み込みシステム
セット内容Mini PCI Express - FireWire 変換カード、内部データ ケーブル、4ピン ペリフェラル電源アダプタケーブル、フルプロファイル ブラケット、ビデオ編集ソフトウエアCD、取扱説明書長さ(mm)50高さ(mm)4ケーブル長(m)0.05対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)製品幅(mm)30ポート【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)コネクタタイプMini PCI Express x1 [52ピン]内容量1個
注意
※コンピュータケースに拡張カードスロットがあることを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247566MPEX1394B3
オープン6,898
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする