10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載

10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載 - StarTech.com10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載 - StarTech.com10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載 - StarTech.com10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載 - StarTech.com

4ポート増設 SFP+ アダプタ: この4ポート増設SFP+ネットワークカードは、冗長性を確保したり、要求の高いアプリケーションのためにアグリゲーションを行うことができます。データセンターブリッジング(DCB)、VT-cを含む仮想化、SANおよびiSCSIのオフロードをサポート
仕様:10 Gbps/ポート|4口 SFP+ポート MSA準拠|Intel XL710|MMF、および、SMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|リンクアグリゲーション|VLAN|標準プロファイル
パフォーマンスの検証: Spirent SmartBitsによるパフォーマンスの検証を実施/Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーに対応
高い柔軟性:本製品は、MSAに準拠したSFP+モジュールやDACを使用することで、さまざまなファイバータイプに対応。CiscoやHPEなどの主要メーカーのスイッチ、ルーター、デバイスに対応
幅広いハイパーバイザーとOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、2016、2019、Linux kernels 3.x +(LTSバージョン)
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)

用途
データベース、ファイル/アプリケーションサーバー、高性能ワークステーションに10Gbpsネットワーク接続機能を追加
銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信
安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用
オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現
ネットワークストレージに10Gbpsでアクセスする動画/音声編集コンソールを構成
遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
幅(mm)15ブラック質量(g)122ポート数4長さ(cm)13.9湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)10動作温度(℃)5~ 50データ転送速度(最大) 20(全二重)Gbps内容量1個
注意
※このカードの最大スループットは、バスのインターフェイスによって異なります。PCI Express Gen 1.0の最大スループットはレーンごとに2Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0の最大スループットはレーンごとに4Gbpsとなります。PCI Express Gen 3.0の最大スループットはレーンごとに8Gbpsとなります。利用可能な伝送帯域(64Gbps)は、4つのポートで均等に共有されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248004PEX10GSFP4I
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする