モニタ4台(2x2)をデスクまたはテーブル表面から離してマウントし、スペースを有効に活用
モニタを水平にしっかりと固定し、たるみを発生させない頑丈なスチール製マウント
各アームで13インチから27インチ(330mm - 686mm)、最大8kgのモニタに対応
モニタが水平になるよう微調整が可能
360°のフル回転機能で横向き・縦向きの設置に対応
+/-30°のスイベル(旋回)とチルト(傾き)でビュー角度を調整
ケーブル結束クリップ付きデスククランプおよびグロメットマウント
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980