曜日別特売

HDMI LANエクステンダー/カテゴリ6ケーブル使用/PoE給電/最大100mまで延長

HDMI LANエクステンダー/カテゴリ6ケーブル使用/PoE給電/最大100mまで延長 - StarTech.comHDMI LANエクステンダー/カテゴリ6ケーブル使用/PoE給電/最大100mまで延長 - StarTech.comHDMI LANエクステンダー/カテゴリ6ケーブル使用/PoE給電/最大100mまで延長 - StarTech.comHDMI LANエクステンダー/カテゴリ6ケーブル使用/PoE給電/最大100mまで延長 - StarTech.com

4K/60Hzで70m、1080p/60Hzで100mの長距離で卓越したビデオ画質を保持
カテゴリ5e/カテゴリ6ケーブル1本の手軽なセットアップでビデオと電力を伝送
オプションの取り付け金具を同梱。すっきりしたプロ仕様の設置が可能
IR延長でリモートディスプレイのある場所からビデオソースをリモート制御

用途
ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設内でHDMIを分配
工業系の現場など、電源が限られた場所にHDMI音声/ビデオ信号を延長
既存のカテゴリ5/6インフラを活用してデジタルサイネージを展開
最大延長(m)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248196ST121HDBT20L
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする