左右の2面配置(最大30インチのモニタに対応)および上下の2面配置(最大24インチのモニタに対応)が可能
ツール不要で組み立てが簡単
可換アームでフレキシブルな設定が可能、多様なワークスペースに対応
TAA準拠でGSAスケジュール調達に対応
多関節フルモーションアーム+スプリング式高さ調節
耐荷重9kg(アーム1本あたり)
縦・横方向にスクリーンを簡単に回転できる360°回転に対応
本体一体型ケーブル管理
デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

