AOCブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応

AOCブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 - StarTech.comAOCブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC5M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 - StarTech.com

Cisco QSFP-4X10G-AOC5Mとの100%互換性を保証
MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様
1.5W以下の低消費電力
ホットスワップ対応

用途
40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用
ラック間またはラック内のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応
ブラック質量(g)238消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248519QSFP4X10GAO55QSFP+オス - SFP+オス×4屋内用
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする