曜日別特売

昇降式2面液晶モニターアーム キーボード・マウス台付き

昇降式2面液晶モニターアーム キーボード・マウス台付き - StarTech.com

24インチまでのモニタ(耐荷重8kg)2台に対応する昇降モニタアームでエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークステーションを実現
作業面高さ調節:450mm
支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント
+/-15°のスイベル(旋回)と0°/+30°のチルト(傾き)機能でモニタを見やすく調整
左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整
ビュー距離:408.7mm
360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能
ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能
使用していないときは片付けてスペースを広く使える折りたたみ式アームと90°に曲がるキーボードトレイ
スペースが限られた環境で、デスクの角や後ろ側に柔軟に設置できるクランプとグロメットベースのオプション
100x100mmおよび75x75mmのVESAマウント規格対応
TAA準拠

用途
ビジネス、オフィス、各種機関、ホームオフィスで2面モニタの座位・立位対応ワークステーションを構成。様ーな用途に活用
既存のデスク等を活用し、狭いスペースでもエルゴノミクスに対応できる費用対効果に優れたソリューション
既存のデスク、カウンター、テーブルなどにディスプレイをマウント。チルト、スイベル、高さ調節機能付き
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ/グロメット液晶モニター2面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248564ARMSTSCP2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする