曜日別特売

4ポートHDMI デュアルモニター KVM スイッチ 4K対応

4ポートHDMI デュアルモニター KVM スイッチ 4K対応 - StarTech.com4ポートHDMI デュアルモニター KVM スイッチ 4K対応 - StarTech.com4ポートHDMI デュアルモニター KVM スイッチ 4K対応 - StarTech.com4ポートHDMI デュアルモニター KVM スイッチ 4K対応 - StarTech.com4ポートHDMI デュアルモニター KVM スイッチ 4K対応 - StarTech.com4ポートHDMI デュアルモニター KVM スイッチ 4K対応 - StarTech.com

ディスプレイ2台で4K/30HzのHDビデオ画質
本体に搭載のUSB 3.0ポート2口と別途HIDキーボード・マウス用ポートを提供
ソフトウェアやドライバが不要
個別の3.5mm AUXポートに対応
プッシュボタンおよびホットキーによる切り替え

用途
4台のコンピュータで2台の高解像度ディスプレイを使用するシステムに最適。医療イメージング、デジタルサイネージ、マルチメディアデザインなど
最大4件のシステムで高速ストレージを共有する用途
動画・音声のデザイン編集など、クリエイティブ系の用途に最適
ポート数4ディスプレイHDMIキーボード/マウスUSB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248765SV431DHD4KU
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする