デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート
仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル
パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有
高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応
幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネットStarTech.com税込¥93,478¥84,980
ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカードStarTech.com税込¥28,578¥25,980
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com税込¥29,678¥26,980

