曜日別特売

AOCケーブル/15m/Cisco製品QSFP-H40G-AOC15互換/アクティブ光ケーブル/Firepower ASR1000対応

AOCケーブル/15m/Cisco製品QSFP-H40G-AOC15互換/アクティブ光ケーブル/Firepower ASR1000対応 - StarTech.comAOCケーブル/15m/Cisco製品QSFP-H40G-AOC15互換/アクティブ光ケーブル/Firepower ASR1000対応 - StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-AOC15M互換アクティブ光ケーブル(AOC): Ciscoスイッチ(Firepower、ASR1000など)で使用可能
技術仕様:5mアクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠
サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル
安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

用途
40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ブラック高さ(mm)13質量(g)229保存温度(℃)-40~80製品幅(mm)18動作温度(℃)0~70コネクタAQSFP+コネクタBQSFP+伝送速度(Gbps)最大40オス形状QSFP+変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248835QSFPH40GAO1515QSFP+オス - QSFP+オス屋内用
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする