曜日別特売

ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km

ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km - StarTech.comギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km - StarTech.comギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km - StarTech.comギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km - StarTech.com

スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合
LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長
ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能
リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応
最大9.6Kのジャンボフレームをサポート
フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応
StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール
ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応
手間いらずのセットアップ
頑丈なスチール製ケース

用途
StarTech.com製20Uラックマウントケース(別売・製品番号ETCHS2U)に設置可能
銅線(RJ45)ケーブルよりも長距離をカバーできる光ファイバケーブルを使用し、リモートエリアや建物の別棟などにネットワーク接続を拡張
政府機関など、電磁障害があってはならない環境でのネットワーク接続に最適
既存のネットワークへのポート増設、または将来的な増設が簡単。中小企業に最適
ブラックコネクタ形状LCコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)20000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大2(全二重)ファイバータイプシングルモード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248966ET91000SM20
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする