曜日別特売

4ポート デュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付)

4ポート デュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付) - StarTech.com4ポート デュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付) - StarTech.com

前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作
最大デジタル解像度1920×1200と最大アナログ解像度1920×1200に対応、推奨解像度は1920×1200
OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要)
オーディオを独立/同時に切り替え
プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応
過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体
ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単
USBスタイルのキーボードとマウス+ 2件のUSB周辺機器を4台のコンピュータで共有
コンピュータ切り替えのトーンインジケーター
オートスキャンの実行時間間隔を選択可能
ビデオ強度を調整するリアファンクションキー
HDCP対応
DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定
デュアルモニタ フラットパネル ディスプレイ[1 DVI 1 VGA]対応

用途
DVI VGAのマシンとVGA VGAのマシンを組み合わせるなど、柔軟な設定が可能(変換アダプタ使用)
金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適
頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適
一方の機械がDVI VGA、他方の機械がVGA VGA(使用可能なアダプタ付き)という設定にも対応
ポート数4ディスプレイDVI/VGAキーボード/マウスUSB内容量1個
注意
※本KVMスイッチは、DVI-I(アナログモード)とDVI-D(デジタルのみ)両方の信号に対応していますが、適切な切り替え動作を行うには、すべてのPCで同じ信号を出力する必要があります。すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続において可能な限りDVI-Dケーブルを使用されるよう推奨しています。ビデオソース信号が不明な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248993SV431DDVDUA
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする