曜日別特売

5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能

5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能 - StarTech.com5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能 - StarTech.com5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能 - StarTech.com

10/100/1000 Mbps アンマネージ RJ45イーサネットポート x5
IP30保護等級規格対応メタルケース(DINレールおよびウォールマウント対応)
2つの12~58V DCターミナルブロック入力によるワイドレンジの冗長電源(アラームリレー機能付き)
過電流および逆極性防止機能
幅広い動作温度範囲:-40℃ ~ 75℃
各ポートにスピード/全二重オートネゴシエーション機能とMDIX自動検出機能
最大9Kのジャンボフレームに対応
IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット
IEEE 802.3xフロー制御、バックプレッシャー方式をサポート

用途
空調設備のない倉庫やジャンクションボックスなど、産業向け用途に最適
ギガビットイーサネットを工場や製造現場に導入するのに最適
小規模のワークグループを既存のネットワークに追加するのに最適
ポート数5材質メタル幅(mm)89ブラック質量(g)328消費電力(W)3.63長さ(cm)11.1湿度(%RH)5~95(結露しないこと)保存温度(℃)-40~ 85高さ(cm)2.8動作温度(℃)-40 ~ 75データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249158IES51000
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする