Cat5使用VGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大150m延長

Cat5使用VGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大150m延長 - StarTech.comCat5使用VGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大150m延長 - StarTech.comCat5使用VGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大150m延長 - StarTech.comCat5使用VGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大150m延長 - StarTech.comCat5使用VGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大150m延長 - StarTech.com

リモート操作:最大150m離れたUSB & VGA KVM、またはPCの制御が可能なVGA対応KVM延長器。ホットキーコマンド、ホスト&リモート間の自動切り替え、専用コントロールに対応
高いコスト効率:既存の標準KVM機器を遠隔操作対応ハードウェアに変換するKVMエクステンダー。コストパフォーマンスよく既存ハードウェアの機能拡張が可能
自在な構成:PC 1台で使用できるほか、既存のKVMスイッチに接続可能。USBキーボード、マウス、および各種コンボ/ワイヤレス構成に幅広く対応
簡単導入:業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して簡単にインストール可能なPC切替機用延長機(イーサネット接続対応)。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーインストール不要のプラグアンドプレイに対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
工場または倉庫でコンピューター制御機器を監視
離れた場所から、サーバールームのサーバーを使用
リモートマシンやセキュリティ監視システムの制御
最大延長(m)150コネクタコンソールインターフェース:1-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、2-USB2.0Type-A(4pin480Mbps)/ホストコネクタ:1-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]/その他のインターフェース:1-RJ-45対応解像度1280x1024@300ft/100m、1024x768@maximumcablelength内容量1個
注意
※製品の重量とコネクタのタイプは単一ユニットのみ表示(ホストまたはリモート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249203SV565UTPU
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする