Cisco製SFP-GE-Tと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200など)
技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m
メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。
安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com税込¥29,678¥26,980
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」Jabra税込¥989,780¥899,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」Jabra税込¥582,780¥529,800

