HPE製J4859Cと100%互換:HPE製スイッチモデルで使用可能(1400, 1700, 1820, 2520, 2530 など)
技術仕様:1000BASE-LX | 1Gbps | シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km
メーカーホスト互換性を検証:HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)


