作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能
優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載
簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)
適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツールStarTech.com税込¥73,678¥66,980
USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載StarTech.com税込¥26,378¥23,980
HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンドStarTech.com税込¥20,878¥18,980
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225FIntel(インテル)税込¥32,978¥29,980

