可動域が広いスリム型多関節モニタアーム
スプリング式高さ調節機能
TAA準拠、GSA購入に対応
12インチから26インチのディスプレイに対応(耐荷重7kg)
支柱周りとエルボー部分で360°回転
+90°/-65°のチルト(傾き)と360°のパン(振り)
アーム最大伸長596mm
デスク/グロメットマウントクランプ(コンバーチブル)付属
厚さ110mmまでのデスクでクランプ使用可能
本体に配線を通せるケーブル結束機能
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

