DisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz)

DisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz) - StarTech.comDisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz) - StarTech.comDisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz) - StarTech.comDisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz) - StarTech.comDisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz) - StarTech.comDisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz) - StarTech.com

小型筐体で目立たない設置が可能
イコライゼーション スイッチ内蔵により、最長20mまでの異なる接続距離に対応
ビデオソースから最大で13m離れた場所まで4K(30Hz)の驚きの画質を提供
ビデオソースから最大で20m離れた場所まで1080p解像度との下位互換性を提供
Supports 7.1 サラウンドサウンド オーディオに対応

用途
標準DisplayPortケーブルとブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避
教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にDisplayPort信号を増幅
長さ(mm)80幅(mm)50質量(g)152規格DisplayPort消費電力(W)5出力電流(A)1保存温度(℃)-10 ~ 60最大解像度3840x2160 (4K)、 2560x1600、 1920x1200、 1920x1080 (1080p)、 1280x720 (720p)高さ(cm)2.1入力電流(A)0.3動作温度(℃)0 ~ 40最大延長(m)20コネクタADisplayPort(20ピン)コネクタBDisplayPort(20ピン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250348DPBOOST
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする