デジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA)

デジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA) - StarTech.comデジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA) - StarTech.comデジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA) - StarTech.com

同軸デジタルとトスリンク(光デジタル)オーディオ入力に対応
アナログL/R RCAステレオオーディオを出力
小型設計
導入と使い方が簡単
24ビットS/PDIF入力ビットストリーム
32、44.1、48、96 KHz サンプルレートに対応

セット内容SPDIF - RCAコンバータ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書ブラックケーブル長(m)0.52コネクタ形状同軸デジタルオーディオ(RCA)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス、Toslink(SPDIF、光学式)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メスケーブル長(cm)52メス形状同軸デジタルオーディオ(RCA)、ステレオオーディオ(2×RCA)、Toslink(SPDIF、光学式)変換タイプメス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250409SPDIF2AA
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする