曜日別特売

光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km

光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km - StarTech.com光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km - StarTech.com光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km - StarTech.com光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km - StarTech.com

最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応
Link Fault Pass through (LFP)に対応
IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応
トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
フロー制御(一時停止)対応

用途
構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張
電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現
交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続
競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張
マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換
伝送速度(Mbps)最大10/100伝送距離(m)2000ファイバータイプマルチモードブラックコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm発光波長(nm)1310受信感度-31dBm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送速度(Mbps)
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250567MCM110ST2最大10/1002000
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする