曜日別特売

SFPモジュール/Cisco製品SFP-GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

SFPモジュール/Cisco製品SFP-GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品SFP-GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品SFP-GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品SFP-GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.com

Cisco製GLC-LH-SMと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200, ME1200, ME2400など)
技術仕様:1000BASE-LX/LH | 1Gbps | シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 1310nm | 最大転送距離 10km
メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。
安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

用途
Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
ネットワークをリモートセグメントに拡張
長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)20消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps内容量1個
注意
※Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250725SFPGLCLHSMST
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする