曜日別特売

デュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応

デュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応 - StarTech.comデュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応 - StarTech.comデュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応 - StarTech.comデュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応 - StarTech.com

2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築
RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート
M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加
2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護
TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応
2.5インチSATAケース
一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。

用途
ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善
RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量
使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用
通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ
2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用
ブラック&シルバー長さ(mm)99幅(mm)70高さ(mm)8質量(g)55湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10~85動作温度(℃)0~50データ転送速度(最大) 6Gbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4625085625S22M2NGFFR
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする