StarTech.com
1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088
ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個)
耐久性のあるメタル製コネクタ
最大データ転送速度6 Gbps
マルチレーン設計
SATAデバイスとの下位互換性
用途
ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続
SASバックプレーンにSASコントローラを接続
外付けHDDをSASコントローラに接続
色
ブラック
質量(g)
143
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250908
ISAS88881
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください