曜日別特売

2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088

2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088 - StarTech.com2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088 - StarTech.com

ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個)
耐久性のあるメタル製コネクタ
最大データ転送速度6 Gbps
マルチレーン設計
SATAデバイスとの下位互換性

用途
ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続
SASバックプレーンにSASコントローラを接続
外付けHDDをSASコントローラに接続
ブラック質量(g)218ケーブル長(m)2コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251014ISAS88882
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする