StarTech.com
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き
4K/60Hz対応の卓越した画質
4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途
4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有
複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用
複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
幅(mm)
51
色
ブラック
質量(g)
152
長さ(cm)
12.3
湿度(%RH)
10 - 85
保存温度(℃)
-10 ~ 80
出力電流(mA)
2000
高さ(cm)
2
入力電流(A)
0.4
動作温度(℃)
0 ~ 40
コネクタA
HDMI(19ピン)
コネクタB
HDMI(19ピン)
内容量
1個
注意
※接続する各HDMIソースでHDCP 2.2に対応している必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46251066
VS421HD20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください