StarTech.com
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応
4K/60Hz対応の卓越した画質
2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途
2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有
複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用
複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
ポート数
2
長さ(mm)
80
幅(mm)
50
質量(g)
105
湿度(%RH)
31321
保存温度(℃)
-10 ~ 80
出力電流(mA)
2000
高さ(cm)
2
入力電流(A)
0.4
動作温度(℃)
0~ 40
コネクタA
HDMI(19ピン)
コネクタB
HDMI(19ピン)
内容量
1個
注意
※接続する各HDMIソースでHDCP 2.2に対応している必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46251118
VS221HD20
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください