Cisco製GLC-SX-MMと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200, ME1200, ME2400など)
技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | 最大転送距離 550m
メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。
安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)


