Panasonic(パナソニック)
LED高天井電源内蔵型 DNシリーズ 拡散
(1件のレビュー)
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、落下防止ワイヤー付、拡散タイプ、直付型、片側30度までの傾斜天井に取付可能
材質
本体/鋼板、パネル/アクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
安定器
(補足)約5~100%連続調光型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46251468
NYM20103LR2
200~242
169
¥
168,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46251477
NYM20104LR2
200~242
227.2
¥
188,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46251486
NYM20100LR9
100~242
62
¥
63,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46251495
NYM20101LR9
100~242
84.7
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46251504
NYM20102LR9
100~242
111.9
¥
104,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください