LED高天井電源内蔵型 DNシリーズ 拡散

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46251504 品番NYM20102LR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 消費電力(W)111.9 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、落下防止ワイヤー付、拡散タイプ、直付型、片側30度までの傾斜天井に取付可能 種別マルチハロゲン灯400形1灯器具相当 2000形 材質本体/鋼板、パネル/アクリル(透明) 質量(kg)2.3 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 LED色昼白色 安定器(補足)約5〜100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)187.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)21000 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46251486
2020-07-13
用途:
片門形クレーン新設工事時、照明器具として取付
建設業・工事業

片門形クレーン新設工事をした取引先の製造工場から好評であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする