差込キャスターΦ50(ウレタン)

差込キャスターΦ50(ウレタン) - TMEHジャパン差込キャスターΦ50(ウレタン) - TMEHジャパン差込キャスターΦ50(ウレタン) - TMEHジャパン差込キャスターΦ50(ウレタン) - TMEHジャパン
許容荷重(daN)40材質(車輪)ウレタン種類自在ブレーキ付車輪径(Φmm)50取付高(mm)69偏心(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251373ICTH-U50B4050
オープン
1,420
1,562(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする