曜日別特売

差込キャスターΦ75(エラストマー)

差込キャスターΦ75(エラストマー) - TMEHジャパン差込キャスターΦ75(エラストマー) - TMEHジャパン
許容荷重(daN)40材質(車輪)エラストマー種類固定アウター式車輪径(Φmm)75取付高(mm)96偏心(mm)29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46252019ITH-E75K4075
オープン
1,460
1,606(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする