曜日別特売

レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。
2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級

用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
二面幅(mm)
全長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46236339SLE05075.5×7102
1,010
709
780(税込)
3日以内出荷
46236348SLE06076×7102
1,010
709
780(税込)
3日以内出荷
46236357SLE08098×9111
1,040
729
802(税込)
3日以内出荷
46236366SLE08108×10122
1,080
748
823(税込)
3日以内出荷
46236375SLE101210×12133
1,100
769
846(税込)
3日以内出荷
46236384SLE101310×13136
1,260
889
978(税込)
3日以内出荷
46236393SLE111311×13138
1,380
989
1,088(税込)
3日以内出荷
46236409SLE121412×14143
1,390
989
1,088(税込)
3日以内出荷
46236418SLE131713×17168
1,530
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
46236427SLE141714×17170
1,540
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
46236436SLE171917×19185
1,820
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
46236445SLE192119×21205
1,950
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
46236454SLE222422×24225
2,420
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする