P100/RL3 エリプス防じんマスク

P100/RL3 エリプス防じんマスク - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク - GVS
(1件のレビュー)

区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。
面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。
アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。

用途粉塵、ミストからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251267SPR451JFUCS/M
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
46251276SPR457JFUBM/L
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46251267
2020-02-22
用途: 畜舎の掃除
農・林・水産業

このマスクをするとメガネが曇らず、その上粉塵、埃が、カットされ仕事がはかどります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする