曜日別特売

P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)

P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) - GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) - GVS
(1件のレビュー)

区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。
面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。
アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。

用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251285SPR449JFUCS/M
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
46251294SPR456JFUCM/L
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46251285
2024-04-30
用途: ブロワーでの粉塵吸い込み防止のため
農・林・水産業

長年清掃でブロワーを吹いていたら喉の調子が悪くなり粉塵防止のために使用。小型でほかのものよりかはデザインも大げさではないので気軽につけやすい。夏は暑いけど喉の調子が悪くならないのでとても良いです。
性能も良い。悪い点はフィルターが高いこと。フィルターは汚れてきたら掃除機を弱くしてゴミを吸い取ってできるだけ長持ちするように気をつけてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする