曜日別特売

クローム横受ブラケット 止 Φ10

クローム横受ブラケット 止 Φ10 - NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ10 - NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ10 - NewHikariクローム横受ブラケット 止 Φ10 - NewHikari

台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。

用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状直止仕上クロームメッキ内容量1個
注意
取り付け用木ネジ付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46257908P-310101219.452.53299
150
119
131(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする