NewHikari
クローム横受ブラケット 止 Φ13
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途
クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
2本付き
形状
直止
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
注意
取り付け用木ネジ付属
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46257917
P-312
13
17
24
3
38
10.5
10.5
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください