クロームD型ソケット Φ25

クロームD型ソケット Φ25 - NewHikariクロームD型ソケット Φ25 - NewHikariクロームD型ソケット Φ25 - NewHikariクロームD型ソケット Φ25 - NewHikari

施工性バツグン。

用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)26.3寸法D(mm)28寸法B(mm)32寸法C(mm)29.3仕上クロームメッキ内容量1個
注意
上蓋はステンレス製。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258039P-443
300
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする