NewHikari
クロームD型ソケット Φ32
(1件のレビュー)
施工性バツグン。
用途
上蓋がパイプの落下を防ぎます。
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
2本付き
形状
U型ソケット
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
37.2
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
注意
上蓋はステンレス製。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46258048
P-444
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください