NewHikari
ステンレス U型ソケット Φ25
パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
材質
ステンレスSUS304
付属品
2本付き
形状
U型ソケット
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
25.5
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46258066
P-445
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください