曜日別特売

ステンレス U型ソケット Φ32

ステンレス U型ソケット Φ32 - NewHikariステンレス U型ソケット Φ32 - NewHikariステンレス U型ソケット Φ32 - NewHikariステンレス U型ソケット Φ32 - NewHikari
(1件のレビュー)

パイプを上から乗せるだけ
の簡単施工。

用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質ステンレスSUS304付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)36寸法B(mm)24.5寸法C(mm)32.5仕上ヘアライン内容量1個
注意
上蓋はステンレス製。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258075P-446
380
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 緩衝材ロールのシャフト受けとして

緩衝材ロールの簡易固定ディスペンサを施工する際、軸受け部品として使用。
「突っ張り棒」を軸にしたため、棒端部のゴムモールド直径に合わせるべく
このサイズを選定しました。
本来の使い方ではありませんが、よくフィットしています。
フランジ状のタイプに対してパイプの脱着を想定しているので、広く応用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする