GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

GigEBGシリーズ(白黒カメラ) - 東芝テリー

撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。

電源(V)DC12/PoE内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258154BG040Mカメラ本体720(H)×540(V)モノクロ1/2.9型Cマウント
51,000
49,880
54,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
46258163BG160Mカメラ本体1440(H)×1080(V)モノクロ1/2.9型Cマウント
70,500
68,880
75,768(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする