曜日別特売

GigEBGシリーズ(カラーカメラ)

GigEBGシリーズ(カラーカメラ) - 東芝テリー

高速フレームレート。Gigabit Ethernet(TM) インターフェース (電源供給型)。GigE Vision(TM) Ver1.2 準拠。GenICam(TM) Ver2.3 (CCDモデル) Ver2.4/Ver3.0 (CMOSモデル) 準拠。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵。全画素読み出し。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

種類カメラ本体電源(V)DC12/PoEカラーモードカラーレンズマウントCマウント内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサータイプ
撮像素子
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258179BG302LMCG1/1.8型保護ガラスフィルター、GS-CMOS(IM×265)2048(H)×1356(V)
145,500
142,000
156,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
46258188BG302LMCF1/1.8型CMOSIRカットフィルタ、GS-CMOS(IM×265)2048(H)×1356(V)
151,500
147,900
162,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
46258197BG505LMCG2/3型CMOS防塵ガラス、GS-CMOS(IM×264)2448(H)×2048(V)
194,000
189,300
208,230(税込)
4日以内出荷
返品不可
46258206BG505LMCF2/3型CMOSIRカットフィルタ、GS-CMOS(IM×264)2448(H)×2048(V)
200,000
195,200
214,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする