曜日別特売

センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ

センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

省スペース化を実現する90°回転タイプ
取付けの省スペース化が可能
高精細撮像に対応
「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能

内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
発光色
発光面(mm)
質量(g)
入力電圧(V)
消費電力(W)
色温度(K)
LED寿命(時間)
クラス
適合規格
保護等級
使用周囲温度(℃)
使用周囲湿度(%RH)
保存温湿度範囲
保存湿度(%RH)
耐振動
耐衝撃
材質
付属品
ピーク波長(nm)
RoHS指令(10物質対応)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400069OPX-S50W2--------------------対応-
131,000
123,300
135,630(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
46400078OPX-S50B2--------------------対応-
131,000
123,300
135,630(税込)
5日以内出荷
返品不可
46400087OPX-S50R2--------------------対応-
109,000
102,590
112,849(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241425OPX-SV50W2ハーフミラー(t=1mm)タイプ51×51280DC1213.06000照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)免除グループEMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス--LED
155,000
145,890
160,479(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241434OPX-SV50R2ハーフミラー(t=1mm)タイプ51×51280DC1212.0-照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)免除グループEMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス630-LED
134,000
126,120
138,732(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241443OPX-SV50B2ハーフミラー(t=1mm)タイプ51×51280DC1213.0-照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス470-LED
155,000
145,890
160,479(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241459OPX-SV35W2ハーフミラー(t=1mm)タイプ43×35190DC129.06000照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)免除グループEMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス--LED
119,000
112,000
123,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241468OPX-SV35R2ハーフミラー(t=1mm)タイプ43×35190DC128.0-照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)免除グループEMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス630-LED
105,000
98,830
108,713(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241477OPX-SV35B2ハーフミラー(t=1mm)タイプ43×35190DC129.0-照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス470-LED
119,000
112,000
123,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241486OPX-SV27Wハーフミラー(t=1mm)タイプ27×27110DC124.87000照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)免除グループEMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス--LED
109,000
102,590
112,849(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241495OPX-SV27Rハーフミラー(t=1mm)タイプ27×27110DC124.8-照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)免除グループEMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス630-LED
96,000
90,360
99,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241504OPX-SV27Bハーフミラー(t=1mm)タイプ27×27110DC124.8-照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス470-LED
109,000
102,590
112,849(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241513OPX-SV18W-CBSキューブビームスプリッタタイプ20×2085DC123.97000照明LED劣化:1万時間経過で輝度15%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)免除グループEMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス--LED
96,000
90,360
99,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241529OPX-SV18R-CBSキューブビームスプリッタタイプ20×2085DC123.9-照明LED劣化:1万時間経過で輝度15%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)免除グループEMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス630-LED
90,000
84,710
93,181(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241538OPX-SV18B-CBSキューブビームスプリッタタイプ20×2085DC123.9-照明LED劣化:1万時間経過で輝度15%低下(100%調光、30℃環境)※代表値(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)0~4035~85(結露なきこと)-20~7035~95(結露なきこと)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間10G X、Y、Z 各方向3回筐体:アルミニウム合金、ステンレス鋼 光学部品 :ガラス、PMMAクリーニングクロス470-LED
96,000
90,360
99,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242299TCSR-OPX-SV27耐擦傷カバーTCSR (t=2mm)---------------------
4,000
3,770
4,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242308TCSR-OPX-SV35耐擦傷カバーTCSR (t=2mm)---------------------
4,200
3,960
4,356(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242317TCSR-OPX-SV50耐擦傷カバーTCSR (t=2mm)---------------------
4,900
4,620
5,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする