マイゾックス
下水管パワーLED
完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。
用途
下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検
光源
パワーチップ型LED×1
使用電池
単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命
実用点灯約8時間
寸法(mm)
Φ44×165
質量(g)
(ライト)190
材質
ABS樹脂
防水性
1m
付属品
収納ケース、単3形乾電池×4本
明るさ(Lm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
収納長(m)
質量(kg)
本数
管径(Φmm)
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46396885
G200-2
2.1
0.65
0.7
(継)6
最小:Φ14、最大:Φ29
222693
¥
26,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
46396894
G200-4
4.02
1.3
1
(継)4
最小:Φ20、最大:Φ29
222694
¥
28,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください