曜日別特売

メッシュ式ネブライザ

メッシュ式ネブライザ - オムロンヘルスケア

使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。
電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。
運転音が気にならない静音設計。
本体を傾けても横にしても使用可能です。

付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース容量(mL)10質量(g)120電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130噴霧量(mL/min)0.25~0.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399685NE-U100
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする