USB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応

USB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応 - 協和ハーモネットUSB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応 - 協和ハーモネットUSB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応 - 協和ハーモネットUSB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応 - 協和ハーモネット

USB3.1Gen2の「SUPERSPEED+」に対応、10Gbpsの超高速データ転送を行うことができます。(10Gbpsのデータ転送には、両方の端末がUSB3.1Gen2に対応している必要があります。)
USBPD(USBPowerDelivery)をサポートし最大60W(3A,20V)までの電力供給が可能です。(接続する機器がUSB PDに対応している必要があります。)
互いにUSB PDに準拠している製品であることを確認するための「E-Marker」内蔵で認証された製品同士であれば安全に急速充電を行うことができます。

用途USB3.1Type-C端子のある機器同士を接続するためのケーブルです。ブラック規格USB3.1Gen2「SUPERSPEED+」コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258547HUC-3P1-CC-1MK1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46258538HUC-3P1-CC-P5MK0.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする